Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Positurwürfel 40 x 40 x 40 cm tundra royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719045/13
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1531
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungswürfel
Positurwürfel
Stufenbett
Stufenbettkissen
Özpinar Positurwürfel 40 x 40 x 40 cm

Die Positurwürfel sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Styroporkern mit Schaumstoffummantelung
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Maße: 40 x 40 x 40 cm
  • Farbe: tundra royal 13 (Glattkunstleder)
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra royal
Weitere Suchbegriffe: Stufenbettwürfel, Stufenlage Würfel, Stufenlagekissen, Stufenlagerungskissen, Stufenlagewürfel, lagerungswürfel 40x40x40 cm, lagerungswürfel, Lagerungskissen, Therapiekissen, Lederkissen, Kunstlederkissen, Therapiewürfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.