Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Positurkissen 60x40x10cm tundra perle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719040/34
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1529.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
Lagerungswürfel
Özpinar Positurkissen 60 x 40 x 10 cm

Die Positurkissen sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen.

  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Styroporkern mit Schaumstoffummantelung
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Farbe: tundra perle 34 (Glattkunstleder)
  • Maße: 60 x 40 x 10 cm
  • Lieferform: 1 Stück

In vielen verschiedenen Farben erhältlich gemäß Farbkarte und auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra perle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.