Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Dreiviertelrolle 50x18x13 cm tundra apfel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-719028/08
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1516
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiviertelrolle
dreiviertelrolle

Dreiviertelrolle 50 x 15 x 13 cm

Die Dreiviertelrollen von Özpinar sind mit äußerst strapazierfähigem Skai-Kunstleder bezogen. Die Rollen haben besonders robuste Qualitätsreißverschlüsse und sind druck- und reißfest vernäht. Bei Bedarf lassen sich die Kunstlederbezüge schnell und einfach auswechseln. Es sind alle Tundra-Farben der Musterkarte ohne Aufpreis bestellbar. Optional können zweifarbig abgesetzte Musterkombinationen (einfach oder zweifach) bestellt werden, dies gegen Aufpreis.

Produktinformationen zur Nackenrolle

  • Maße: 50 x 15 x 13 cm
  • Farbe: tundra apfel 08 (Glattkunstleder)
  • Material: Skai-Kunstlederbezug
  • Besonders robuster Qualitätsreißverschlüsse
  • Druck- und reißfest vernäht
  • Kunstlederbezüge sind schnell und einfach auswechselbar
  • Langlebig
  • Reißfest
  • Lichtecht
  • Pflegeleicht
  • Abriebfest
  • Desinfektionsmittelbeständig
  • Füllung: Schaumstoff
  • Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Tundra apfel
Maße:
50 x 15 x 13 cm
Weitere Suchbegriffe: nackenrolle, rolle, knierolle, halbrolle, lagerungsrolle, lagerungskissen, özpinar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.