Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher zweilagig hochweiß ZZ-Faltung 3200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-718002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher zweilagig

Die Papierhandtücher haben eine ZZ-Faltung und passen so in fast jeden Spender. Abmessungen 25x23 cm.

Weitere Eigenschaften:

  • zweilagige Handtücher
  • Menge: 3.200 Stück im Karton
  • Farbe: hochweiß
  • Zellstoff-Qualität
  • Handtücher mit Zick-Zack-Faltung (V-Falz)
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Ausführung:
2-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.200 Stück (ab € 0,00573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,10*
€ 31,06
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.