Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Airgo® Rollstuhl Rückenkissen comfort Luftkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717115
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     510200
EAN/GTIN:
     4006226022181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Rollstuhl Kissen
Rollstuhlkissen
Rückenkissen Rollstuhl

TOGU Airgo® Rollstuhl Rückenkissen Comfort

Das anschmiegsame Airgo® Rollstuhl Rückenkissen für einen gesunden Rücken fördert eine aufrechte Sitzposition und passt sich optimal der Wirbelsäule an. Die Atemschwingungen werden durch das Luftkissen aufgenommen und in feine Bewegungen umgesetzt. Zudem nimmt das Kissen die Schwingungen der Wirbelsäule auf und sorgt für eine Unterstützung der physiologischen Aufrichtung des Oberkörpers. Dadurch kann die stabilisierende Muskulatur entlastet werden. Die bewegende Muskulatur kommt vermehrt zur Entspannung.

Produktinformationen zu TOGU Airgo® Rollstuhl Rückenkissen Comfort

  • Luftgefülltes Rückenkissen mit Bezug und Nadelventil
  • Für die Rückenlehne eines Rollstuhls
  • Luftfüllung individuell mit beiliegender Nadelventilpumpe regulierbar
  • Abmessungen ca. 40 x 29 cm
  • Farbe schwarz
  • Gewicht ca. 1200 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Bezug waschbar bei 40 Grad (Spezial-Schonwaschgang)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Sitzkissen Rollstuhl, rollstuhlkissen rückenkissen, rollstuhl, Rückenkissen, Auto-Rückenkissen, Luftkissen, Rückenlehne, aufrecht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 50,57*
€ 65,74*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 88,00*
€ 109,81*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
401400
ab € 80,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.