Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Senso® Venentrainer rot Luftkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717040/rot
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400432
EAN/GTIN:
     4006226040901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau

TOGU Senso® Venentrainer

Der Senso® Venentrainer von TOGU kann zur Steigerung von Trittsicherheit und Stabilität verwendet werden. Senioren und Einsteiger profitieren von der geringen Höhe, wodurch beispielsweise die Füße immer wieder Kontakt zum Boden aufnehmen können. Dank seiner individuell regulierbaren Luftfüllung passt sich das Übungsgerät an die Fußwölbung des Trainierenden an. Nutzen Sie die Noppen-Seite für einen zusätzlichen Massagereiz oder die samtig glatte Seite.

Produktinformationen zu TOGU Senso® Venentrainer

  • Farbe rot
  • Verschiedene Übungen im Sitzen oder Stehen möglich
  • Beidseitig verwendbar
  • Stimuliert das Stabilisationssystem von Muskeln, Sehnen und Bändern
  • Maße ca. 34 x 33 cm
  • Gewicht ca. 860 g
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Gefertigt aus Ruton
  • Geruchsneutral
  • Latexfrei
  • Inklusive Übungsposter und Luftpumpe

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt im Downloadbereich.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Venentrainer, Ballkissen, Luftkissen, Kissen, Balance, Gleichgewicht, Togukissen, Fußmuskulatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.