Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Schlaf- und Nackenkissen mittel Punkte beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-709427
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     3017502
EAN/GTIN:
     4260211425825
Suchbegriffe:
Halskissen
Nackenkissen
nackenkissen

Schlaf- und Nackenkissen

Ganz egal in welcher Größe, ob für Baby oder Kleinkind, ob als Reisekissen für Erwachsene, im täglichen Klinikeinsatz, zur Patientenlagerung oder für ein kleines Nickerchen - das Nackenkissen von Theraline überzeugt durch seine einmalige Füllung aus sandfeinen Mikroperlen. Anders als Kopf- und Nackenkissen mit Polyesterfaserfüllung sind diese Schlaf- und Nackenkissen ganz individuell anpassungsfähig und sorgen so für eine gute Unterstützung. Sie sind immer optimal gefüllt und drücken deshalb z. B. bei der Verwendung als Autokissen das Babyköpfchen nicht nach vorne, sondern stützen sanft den Nacken, wenn Ihr Kind einschläft.

Produktinformationen zum Kissen

  • 1 Schlaf- und Nackenkissen Dessin 75 "Punkte beige"
  • Größe Mittel 100 x 21 cm
  • Inklusive Bezug
  • Kissen mit Mikroperlen-Füllung
  • 100 % Baumwolle
  • Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet
  • Hält Baby stabil in Seitenlage
  • Auch ideal als Reise- und Schlafkissen


Weitere Informationen:
Design:
Punkte beige
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Stillkissen, Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.