| |
|
| Artikel-Nr.: 537-698236 Herst.-Nr.: WH200E4 EAN/GTIN: 4022167652003 |
| | |
|
| | |
| WICK® Elektrischer Sinus-Inhalator Mithilfe des Inhalators von WICK® können natürliche Dämpfe inhaliert werden. Eine Inhalation kann z. B. bei Atemwegsbeschwerden angewendet werden. Bei Zugabe von Vapo-Duftpads wird zusätzlich der Duft ätherischer Öle bei der Inhalation freigesetzt. Die Bedienung des Sinus-Inhalators erfolgt einfach und schnell.
Produktinformationen zu WICK® Elektrischer Sinus-Inhalator - Kompakte Größe
- Weiche flexible Maske
- 40 ml Behältervolumen
- Abschaltautomatik, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist
- Duftpad-Einschub für bis zu zwei VapoPads mit ätherischen Ölen
- Kompatibel mit VapoPads, zur Freisetzung wohltuender Dämpfe im Raum für Extra-Komfort
- Fördert eine freie Atmung
- Rasch einsatzbereit (in ca. 5 Minuten ) und einfach einzusetzen
- Intuitive Bedienung mit nur einer Taste
- Variable Dampregelung zur Anpassung der Dampfintensität
- 5-20 Minuten Anwendungsdauer
- Zwei Menthol-Pads im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | PZN: | 14286000 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, inhalationsgerät, Sinus-Inhalator, Sinus, elektrisch, inhalieren, Inhalation, natürliche Dämpfe, Dampf, Nebel, Luft, Atemluft, Raumluft, Vernebler, Atemwegsbeschwerden, Atmung, atmen, VapoPads, Duftpads, Vap |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,47* | € 42,23* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,53* | € 42,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,71* | € 77,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|