Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Nackenwärmflasche Naturgummi FSC 1,4 Liter grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-697361
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     13679
EAN/GTIN:
     4012677136797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

Nackenwärmflasche ohne Bezug 

Diese Nackenwärmflasche für den Hals- und Schulterbereich spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zur Nackenwärmflasche ohne Bezug

  • Gummi-Wärmflasche 1,4 Liter 
  • Flexibel und anschmiegsam wie ein Schal, breite Auflagefläche
  • Für zuhause und unterwegs
  • Hilft gegen Verspannungen an Hals, Nacken und Schultern
  • Ohne Bezug
  • Farbe: grün
Materialzusammensetzung zur Nackenwärmflasche ohne Bezug
  • Wärmflasche aus aus Naturlatex von FSC-zertifizierten Wäldern
  • Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen  
Anwendung der Nackenwärmflasche ohne Bezug
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle)
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! 

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich.


Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bezug
Design:
grün (FSC)
PZN:
18793320
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, heiz nackenkissen, Wärmeflasche, Doppellamelle, Lamellen, laminiert, einseitig, Gummiflasche, Wärmebehandlung, Gummiwärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Wärme, Hitze, 2 Liter, rose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.