| |
|
| Artikel-Nr.: 537-697281 Herst.-Nr.: 16 769 EAN/GTIN: 4012677167692 |
| | |
|
| | |
| LONGI Wärmflasche Diese anschmiegsame Wärmflasche LONGI mit Oeko-Tex-Bezug spendet Wärme von Kopf bis Fuß in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche LONGI aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Produktinformationen zur LONGI Wärmflasche - Design: Zopf pink
- LONGI Gummi-Wärmflasche 2,5 Liter
- Beidseitig glatte Oberfläche für schnelle, intensive Wärmeleitfähigkeit
- Großflächiger Wärmekomfort dank innovativer Schlauchform
- Länge: 77 cm, Breite: ca. 11,5 cm
- Mit hochwertigem Strickbezug inklusive Reißverschluss
Materialzusammensetzung der LONGI Wärmflasche - Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
- Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen
- Bezug aus Baumwolle, mit Reißverschluss, maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendungsbereiche der LONGI Wärmflasche - Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten dank Schlauchform: kann z. B. um den Nacken, die Schultern oder auf und um Arme und Beine gelegt werden
- Trägt zur Entspannung des ganzen Körpers bei
- Vertikale Nervenstränge, Sehnen, Meridiane, Faszien und Knochen sowie Gelenke wärmen zur Milderung von Beschwerden
- Kann auch auf die gesamte Wirbelsäule gelegt werden, um diese der Länge nach, beispielsweise vor einer Massage, zu wärmen und zu lockern
- Bei Unterleibsbeschwerden
Anwendungshinweise zur LONGI Wärmflasche - Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
- Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
- Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
- Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
- Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
- Nach Gebrauch trocknen
Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: | | Design: | Zopf pink | Ausführung: | mit Bezug | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 17537879 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, sänger bettflasche, wärmflasche, wärmflasche rosa, LONGI, XXL, Schlauchform, Baumwollbezug, Wärmflaschenbezug, Sänger-Wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Gummi, Naturgummi-Wärmeflasche, Wärm-Flasche, Kinder, Winter, Schmerz |
| | |
| |