Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Wärmflasche mit Strickbezug Pixel grau Wärmflasche mit Baumwoll-Strickbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697251
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 727
EAN/GTIN:
     4012677167272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiz-Nackenkissen
Nacken-Heizkissen
Nacken-Rückenheizkissen
Nacken-Rückenkissen

LONGI Wärmflasche 

Diese anschmiegsame Wärmflasche LONGI mit Oeko-Tex-Bezug spendet Wärme von Kopf bis Fuß in der kalten Jahreszeit. Die Wärmflasche LONGI aus Naturgummi von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Gummi-Wärmflaschen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank ihres natürlichen Materials ist die Wärmflasche umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zur LONGI Wärmflasche

  • Design: Pixel grau
  • LONGI Gummi-Wärmflasche 2,5 Liter 
  • Beidseitig glatte Oberfläche für schnelle, intensive Wärmeleitfähigkeit
  • Großflächiger Wärmekomfort dank innovativer Schlauchform 
  • Länge: 77 cm, Breite: ca. 11,5 cm 
  • Mit hochwertigem Strickbezug inklusive Reißverschluss
Materialzusammensetzung der LONGI Wärmflasche
  • Wärmflasche aus Naturgummi (Naturkautschuk)
  • Wärmflasche aus einem Körper geformt, ohne zusätzliche Naht- oder Klebestellen  
  • Bezug aus Baumwolle, mit Reißverschluss, maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendungsbereiche  der LONGI Wärmflasche
  • Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten dank Schlauchform: kann z. B. um den Nacken, die Schultern oder auf und um Arme und Beine gelegt werden
  • Trägt zur Entspannung des ganzen Körpers bei
  • Vertikale Nervenstränge, Sehnen, Meridiane, Faszien und Knochen sowie Gelenke wärmen zur Milderung von Beschwerden 
  •  Kann auch auf die gesamte Wirbelsäule gelegt werden, um diese der Länge nach, beispielsweise vor einer Massage, zu wärmen und zu lockern 
  • Bei Unterleibsbeschwerden
Anwendungshinweise zur LONGI Wärmflasche
  • Vor der Befüllung Stoffbezug entfernen
  • Kaltes Wasser erhitzen (z. B. im Wasserkocher, Kessel; möglichst kein Leitungswasser verwenden, um einer Alterung des Materials vorzubeugen; nicht in Mikrowelle im Ofen oder auf Heizkörpern erwärmen)
  • Kein kochendes Wasser einfüllen, eventuell mit kaltem Wasser mischen, empfohlene Wassertemperatur nicht über 50°C
  • Wärmflasche zu 2/3 mit Wasser befüllen
  • Wasserdicht verschließen (Kontrolle), Bezug überziehen
  • Nach Gebrauch trocknen

Achtung: Sicher Verwenden! Keine Wärmflasche mit Beschädigungen verwenden! Nicht zu viel Wasser einfüllen - Platzgefahr! Verbrennungen vermeiden! Nicht zusammen mit einer elektrischen Heizdecke verwenden! Kein Spielzeug! 

Die Gummiwärmflaschen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich.

Weitere Informationen:
Design:
Pixel grau
Ausführung:
mit Bezug
PZN:
16766810
Weitere Suchbegriffe: Nackenheizkissen, Nackenwärmer, Bettflasche, Wärmflasche, sänger bettflasche, wärmflasche, wärmflasche grau, LONGI, XXL, Schlauchform, Baumwollbezug, Wärmflaschenbezug, Sänger-Wärmflasche, Gummi-Wärmflasche, Gummiwärmflasche, Gummi, Naturgummi-Wärmeflasche, Wärm-Flasche, Kinder, Winter, Schmerz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.