| |
|
| Artikel-Nr.: 537-667025/05 Herst.-Nr.: 3861.1-05 EAN/GTIN: 4260257712934 |
| | |
|
| | |
| Arbeitshocker Modell 3861 Superweicher, trotzdem strapazierfähiger Drehhocker mit poliertem Aluminium-Fußkreuz. Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die Farbenvielfalt können Sie sich Ihren Hocker passend zu jeder Einrichtung bestellen. Produktinformationen zum Arbeitshocker Modell 3861 - Fußkreuz Aluminium poliert Ø 528 mm
- Sitz aus Kunstleder
- Sitzfläche Ø 360 mm
- Polsterhöhe 90 mm
- Polsterfarbe 05 maisgelb
- Höhenverstellung mittels verchromter Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung
- Sitzhöhe 540 - 720 mm
- Mit gebremsten Doppelrollen
- Belastbar bis 120 kg
Farbkarte zu den Lotz-Drehhockern als Anlage. Weitere Informationen: | | Farbe: | maisgelb | Höhe: | 540-720mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,56* | € 157,84* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,27* | € 161,49* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,72* | € 161,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|