Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotz Arbeitshocker 3862 Drehhocker atollblau 46-59 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-667013/08
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3862.1-08
EAN/GTIN:
     4260257712453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Arbeitshocker Modell 3862

Superweicher, trotzdem strapazierfähiger Drehhocker mit poliertem Aluminium-Fußkreuz. Der praktische Drehhocker passt in jedes Büro oder Labor. Durch die Farbenvielfalt können Sie sich Ihren Hocker passend zu jeder Einrichtung bestellen.

Produktinformationen zum Arbeitshocker Modell 3862

  • Fußkreuz Aluminium poliert Ø 528 mm
  • Sitz aus Kunstleder
  • Sitzfläche Ø 360 mm
  • Polsterhöhe 90 mm
  • Polsterfarbe 08 atollblau
  • Höhenverstellung mittels verchromter Sicherheitsgasfeder mit Ringauslösung
  • Sitzhöhe 460 - 590 mm 
  • Mit gebremsten Doppelrollen
  • Belastbar bis 120 kg
Farbkarte zu den Lotz-Drehhockern als Anlage.
Weitere Informationen:
Farbe:
atollblau
Höhe:
460-590mm
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, Rollhocker, Fahrhocker, Praxishocker, Bürohocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 157,81*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 191,86*
€ 228,65*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
160.064
ab € 20,58*
Sonstiges
B. Braun
18706
ab € 4,68*
Sonstiges
Novacare
450074
ab € 32,79*
Sonstiges
Rolko Kohlgrüber
450904
ab € 103,60*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
124099
ab € 77,31*
Sonstiges
Özpinar
1484
ab € 137,79*
Sonstiges
Özpinar
1482.0
ab € 80,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.