| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651176 Herst.-Nr.: 09030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mundspülbecher Die Mundspülbecher sind Dank ihrer Grifffestigkeit und Stabilität hervorragend geeignet für den Einsatz im Dentalbereich, im Labor oder im Wartbereich einer Praxis. Produktinformation zu den Mundspülbechern - 100 Mundspülbecher pink
- Füllmenge ca. 180 ml
- Mit abgerundetem Rand
- Griffest und stabil
- Aus Polypropylen transparent
- Höhe ca. 81 mm, Durchmesser unten ca. 45 mm
Anwendungsbereiche für die Munspülbecher - Zum Einsatz im Wartebereich
- Zum Ausspülen während und nach der Behandlung
- Im Zahnkosmetik- und Laborbereich
- In Zahnarztpraxen
- In Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern
Weitere Informationen: | | Farbe: | pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher 180ml, Universalbecher, Kunststoffbecher, Einmalbecher, Spülbecher, Einwegbecher, Laborbecher, Mundspülung, Zahnarztbedarf, Dentalbedarf |
| | |
| |