Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medline Sure-Grip-Slipper Anti-Rutsch-Socken Gr. M (37-38) hellblau Anti-Rutsch-Socken mit Gummisohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-641038
Hersteller:
     Medline
Herst.-Nr.:
     MDT211220M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe
Medlines Frottee-Pantoffeln mit Gummisohle, Gr. M
  • Sure-Grip-Slipper Anti-Rutsch-Socken
  • flexible Gummisohle bietet Komfort und Trittsicherheit, um Stürze zu vermeiden
  • geschmeidiges Terrycloth-Material absorbiert Feuchtigkeit und bietet gleichzeitig Komfort und Wärme
  • Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester
  • farbcodiert, um die Größenbestimmung zu erleichtern
  • waschmaschinenfest, latexfrei
  • Größe Medium (37-38)
  • hellblau
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M (hellblau)
Textilkennzeichen:
85% Baumwolle, 15% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,51*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,42*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,91*
Sonstiges
Meditrade
70-151
ab € 21,00*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,86*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.