Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medline Anti-Rutsch-Socken beidseitige Gummierung Gr. S rot 1 Paar Socken für Trittfestigkeit und Bodenhaftung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-641004
Hersteller:
     Medline
Herst.-Nr.:
     MDTEDBTRDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe

Medline Anti-Rutsch-Socken

Socken zur Sturzprophylaxe

Spezifikationen zu den Anti-Rutsch-Socken

  • Gummierung beidseitig erhöht Sicherheit auch bei Verrutschen oder Verdrehen
  • Sturzprophylaxe-Socken aus absorbierenden Frotteegewebe halte Füße warm und trocken
  • Socken konfrom gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
  • Material 75% Baumwolle, 25% Polyester
  •  Größe S (35-37), Farbe rot
  • Verpackungseinheit 1 Paar Anti-Rutsch-Socken


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. S (rot)
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,54*
Sonstiges
Fashy
795311
ab € 10,98*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,32*
Sonstiges
Servoprax
H7 510-N
ab € 24,79*
Sonstiges
Meditrade
70-151
ab € 23,07*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,40*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,90*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.