Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZellaMed Colorit Reflexhammer mit Gesicht rot Reflexhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-640009
Hersteller:
     ZellaMed
Herst.-Nr.:
     CO120-RO
EAN/GTIN:
     4260394075138
Suchbegriffe:
Perkussionshammer
Reflex- und Perkussionshammer
Reflexhammer
zellamed reflexhammer
  • bunter Reflex-Hammer mit 120 Gramm Kopflast
  • Hammerkopf aus hochwertigem Edelstahl
  • Das Gesicht ist graviert und handbemalt.
  • mit weichem Silikonpuffer 25 mm
  • Wulstring 34 mm
  • Sensorkugel am Kopf - neurologische Tastspitze am Griffende
  • fexibler Stiel mit Farbsinncodierung
  • Griff aus farbig eloxiertem Aluminium mit ergonomischen Griffmulden
  • Gewicht: 120 g
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: perkussionshammer, Colorit, Kinder-Reflex-Hammer, Reflexuntersuchung, Neurologie, Tascheninstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.