Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-abdominal Stützverband 105-155 cm Größe 5 Verbandmittel von miro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637271
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     12349
EAN/GTIN:
     4044044000509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdominal Bandage
Abdominal Stütze
Abdominalbandage
Abdominalstütze

miro-abdominal postoperative Leibbandage

Miro-abdominal ist ein sofort einsatzbereiter, postoperativer Verband zum Stützen des Brustkorbes und des Bauches. Dank des Klettverschlusses ist die Leibbandage miro-abdominal schnell und individuell anzulegen und zu verstellen. Das große Auflagepolster der Bandage miro abdominal sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung. Aufgrund des atmungsaktiven Rippenmateriales ist der Stützverband miro-abdominal sehr angenehm zu tragen.

Produktinformationen zur postoperativen Leibbandage miro-abdominal 

  • Unsteril
  • Mit großem Auflagepolster
  • Waschbar bis 60°C (immer mit geschlossenen Klettverschlüssen)
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII,  Regel: 1
  • Mit farblicher Größenerkennung
  • Größe: 5, Rumpfumfang: 105-115 cm
  • Farbe: blau
Anwendungsgebiete der Leibbandage miro-abdominal
  • Zum Stützen nach Thorax- und Abdomenoperationen (Brustkorb- und Bauchoperationen)
  • Bei Brustkorbprellungen und Rippenbrüchen
  • Zum Entlasten der Bauchmuskulatur
Materialzusammensetzung der Leibbandage miro-abdominal
  • Veloursmaterial (Auflagepolster): Polyurethanschaum, Polyamid-Velours, Zellwollgewebe
  • Bandagenmaterial: Polyamid, Polyester, Elastan, Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. (Modifizierte Ausführungen, Sonderlängen und -breiten sowie eine Etikettierung sind auf Anfrage möglich.)

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 5
Textilkennzeichen:
0% Polyamid, 0% Polyester, 0% Elasthan, 0% Baumwolle
PZN:
06853494
Weitere Suchbegriffe: Band Bauchbandage, Castverband, Stützverband, abdominal bandage, miro-abdominal, Leibbandage, Bandage, postoperativ, Brustkorb, Bauch, Klettverschluss, Auflagepolster, Thorax, Operation, Rippenbrüche, Binde, Binden, Verband, Verbände, Wundverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.