| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637252 Herst.-Nr.: 70001 EAN/GTIN: 4044044001988 |
| | |
|
| | |
| miro-cell ZellstofftupferMiro-cell sind Tupfer aus hochgebleichtem Zellstoff (nach DAB). Die einzelnen miro-cell Tupfer können leicht durch die vorperforierte Abmessungen (ca. 5 x 4 cm) getrennt werden. Durch die mehrlagigen Zellstoffschichten werden eine fusselfreie Oberfläche sowie eine optimale Saugkraft der miro cell Tupfer gewährleistet. Die miro-cell Zellstofftupfer werden als zwei Rollen im wiederverschließbaren PE-Beutel geliefert. Produktinformationen zu den Zellstofftupfern miro-cell - Zellstofftupfer miro-cell
- Unsteril
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhänge I und VII, Regel: 1
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Mehrlagige Zellstoffschichten
- Größe: ca. 5 x 4 cm (perforiert)
- 2 Rollen à 500 Stück (wiederverschließbarer PE-Beutel)
Anwendungsgebiete der Zellstofftupfer miro-cell - Zur Hautreinigung oder Desinfektion vor Injektionen und Blutentnahmen
- Zum Entfernen von Pflasterrückständen
Materialzusammensetzung von miro-cell - 100 % Zellstoff (hochgebleicht, chlorfrei, vorperforiert)
Spezielle Lagervorschriften: First in-First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Ein dazu passender transparenter Spender ist auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 100% Zellstoff | PZN: | 08537768 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: miro-cell, Tupfer, Zellstoff-Tupfer, unsteril, Einmalprodukt, Einmalgebrauch, Hautreinigung, Desinfektion, vor Injektionen und Blutentnahmen, Entfernen von Pflasterrückständen |
| | |
| |