Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-lan Kompressionsbinden 10 cm x 5 m hautfarben 10 Rollen Verbandmittel von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637128
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     22010
EAN/GTIN:
     4044044000974
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

miro-lan Kompressionsbinde Kurzzug

Miro-lan ist eine hautfreundliche, hautfarbene Kurzzugbinde aus 100 % Baumwolle. Auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen behält die Binde miro-lan ihre Elastizität bei. Die Kompressionsbinde miro-lan ist unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß. Fixierte Bindenenden an der Binde miro-lan verhindern das Ausfransen.

Produktinformationen zur Kompressionsbinde miro-lan

  • Unsteril
  • Mit Verbandklammern (auf Anfrage Ausführung miro-lan haft: kohäsiv, keine Verbandklammern notwendig)
  • Unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß
  • Mit fixierten Bindenenden
  • Elastisch, Dehnung ca. 80 %
  • Waschbar bis 60°C
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
  • Farbe: hautfarben
  • Breite: 10 cm
  • Länge (gedehnt): ca. 5 m
  • 10 Rollen
Anwendungsgebiete der Kompressionsbinde miro-lan
  • Für Stütz-, Kompressions- und Entlastungsverbände
  • Für Versorgungen im phlebologischen und lymphologischen Fachbereich (z. B. Gefäßerkrankungen)
Materialzusammensetzung von miro-lan
  • 100 % Baumwolle

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
06854192
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 10 cm x 5 m, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, miro-lan, elastisch, unsteril, dehnbar, Stützverbände, Kompressionsverbände, Entlastungsverbände, Versorgungen, Phlebologie, Lymphologie, Gefäßerkrankungen, Verbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,04*
€ 184,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,01*
€ 180,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,92*
€ 172,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,61*
€ 163,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,97*
€ 147,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.