Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-tape Pflasterbinden 3,75 cm x 10 m schwarz 12 Rollen Verbandmittel von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637108
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     96321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

miro-tape Pflasterbinde

Miro-tape ist eine unelastische, besonders zugfeste Pflasterbinde aus 100 % Baumwollgewebe. Das Trägermaterial der Pflasterbinde miro-tape ist mit einem starken Zinkoxid-Kautschuk-Kleber beschichtet und haftet zuverlässig auf Haut und Unterzugbinden (z. B. miro-pretape). Die Pflasterbinde miro tape kann zur Behandlung von Quetschungen, Verstauchungen und Verrenkungen von Gelenken sowie bei Knochenbruch benutzt werden. Außerdem ist miro-tape für Pressverbände und zur Vorbeugung, Behandlung, Nachsorge von Sportunfällen geeignet.

Produktdetails zur unelastischen Pflasterbinde miro-tape

  • Pflasterbinde miro-tape
  • Quer und längs reißbar
  • Gezackter Rand
  • Unelastisch
  • Unsteril
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Klassifizierung: I und VII nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie, Anhänge), Regel: 1
  • Farbe: schwarz
  • Breite: 3,75 cm
  • Länge: ca. 10 m
  • Packung à 12 Rollen

Anwendungsbereiche der unelastischen Pflasterbinde miro-tape

  • Zur Versorgung von Kontusionen, Distorsionen, Luxationen, bestimmten Frakturen sowie als Verstärkung von Kompressionsverbänden
  • In der Sportmedizin: zur Prophylaxe, zur akuten Unfallversorgung und Rehabilitation
Materialzusammensetzung von miro-tape
  • Trägermaterial: 100 % Baumwolle
  • Kleber: latexhaltiger Zinkoxid-Kautschuk-Kleber (kann allergische Reaktionen auslösen)

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Zinkoxid-Kautschuk-Kleber in seiner Klebeeigenschaft durch die Umgebungstemperatur beeinflusst werden kann. Farbige Tape-Rollen können unter Umständen auf Haut und Kleidung abfärben.

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Maße:
3,75 cm x 10 m
Farbe:
schwarz
Inhalt:
12 Rollen
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07195512
Weitere Suchbegriffe: klebebinde, miro-tape, Verbandsmaterial, Binden, Tape, Verbandsstoff, Wundverband, unelastisch, zugfest, unsteril, Baumwolle, Rollen, Kleber, Sportmedizin, Kontusionen, Distorsionen, Luxationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 1,05442* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,20*
€ 188,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,86*
€ 184,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,94*
€ 176,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,79*
€ 167,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,53*
€ 150,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.