Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-drain Kanülenfixierpflaster 6 x 8 cm 50 Stück Kanülenfixierpflaster


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637095
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     16000
EAN/GTIN:
     4044044000578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster für Kanülen
Flexülenpflaster
Kanülenfixierpflaster
Kanülenpflaster

miro-drain steriles Kanülenpflaster

Miro-drain ist ein steriles Kanülenpflaster mit mittig integrierter Kompresse. Durch das atmungsaktive, wasserdampfdurchlässige und besonders weiche Trägermaterial ist das Kanülenpflaster miro drainhautfreundlich . Das Pflaster miro-drain bietet einen idealen Sitz und lässt sich aufgrund der hohen Flexibilität und des gut klebenden Polyacrylat-Klebers einfach und faltenfrei aufbringen. Mithilfe des miro-drain Kanülenpflasters können Verweil-Kanülen schnell und sicher fixiert werden.

Produktinformationen zum sterilen Kanülenpflaster miro-drain

  • Steriles Kanülenpflaster miro-drain
  • Mit mittiger Kompresse
  • Einfache Aufbringung
  • Ca. 6,0 x 8,0 cm, Kompresse ca. 1,5 x 1,5 cm
  • Sterilisation: Ethylenoxid
  • Klassifizierung Is nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: V, Regel: 4
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Packung à 50 Stück
Anwendungsgebiete des sterilen Kanülenpflasters miro-drain
  • Zur schnellen und sicheren Fixierung von Verweil-Kanülen
Materialzusammensetzung von miro-drain
  • Trägermaterial: 100 % Polyester-Vlies
  • Kleber: Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich
  • Kompresse: 100 % Viskose
  • Polyethylennetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10 °C) lagern. Keine direkte Son-neneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Textilkennzeichen:
100% Polyester, 100% Viskose
PZN:
07708972
Weitere Suchbegriffe: fixierpflaster für kanülen, miro-drain, Injektion, Kompresse, Verweil-Kanülen, Binde, Binden, Verband, Verbände, Verbandmittel, Verbandstoff, Verbandsmaterial, Wundversorgung, Wundverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Dr. Paul Koch
10850000-106
ab € 13,60*
Sonstiges
BSN medical Essity
7217908
ab € 191,17*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,09*
Sonstiges
Servoprax
A2 0212
ab € 3,87*
Sonstiges
Servoprax
G5 0088
ab € 4,35*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 4,13*
Sonstiges
Erler-Zimmer
7010
ab € 285,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.