| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637065 Herst.-Nr.: 50408 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| miro-tex Kurzzugbinde Miro-tex ist eine kohäsive, hautfarbene Kompressionsbinde mit mikropunktueller Latexbeschichtung. Die Binde miro-tex haftet auf sich selbst, aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Die Kurzzugbinden miro tex sind wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. Die miro-tex Kurzzugbinde gewährleistet einen sicheren Sitz ohne zu verrutschen. Produktinformationen zur Kurzzugbinde miro-tex - Kohäsive Kurzzugbinde miro-tex
- Mit Latex-Punktbeschichtung
- Keine Verbandklammern erforderlich
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Dehnung ca. 80 %
- Unsteril
- Zum einmaligen Gebrauch
- Breite: 8 cm
- Länge (gedehnt): ca. 5 m
- Farbe: hautfarben
- 1 Stück
Anwendungsgebiete der Kurzzugbinde miro-tex - Für Stütz-, Kompressions- und Entlastungsverbände
- Für Versorgungen im phlebologischen und lymphologischen Fachbereich
Materialzusammensetzung von miro-tex - 88 % Baumwolle
- 11 % Polyamid
- 1 % Polyurethan
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 5 m x 8 cm | Textilkennzeichen: | 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Polyurethan | PZN: | 06854832 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5mx6, dauerelastische binde, miro-tex, kohäsiv, Stützverband, Kompressionsverband, Entlastungsverband, Phlebologie, Lymphologie, Verband, Verbände, Rolle, Binde, Binden, Bandage, Wundversorgung |
| | |
| |