| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637030 Herst.-Nr.: 33808 EAN/GTIN: 4044044001346 |
| | |
|
| | |
| miro-haft fein color kohäsive Fixierbinde Die kohäsive elastische Fixierbinde miro-haft fein color ist universell einsetzbar. Da die Binde miro haft fein color gut modellierbar ist, lässt sie sich faltenfrei anlegen und schnürt dabei nicht ab und das bei nur wenigen Bindetouren. Die kohäsive Fixierbinde miro-haft fein color haftet auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Haaren. Somit werden für die Binden miro-haft fein color keine Verbandklammern benötigt. Produktinformationen zur Fixierbinde miro-haft fein color - Kohäsiv, elastisch, glatt, farbig
- Dehnung ca. 60 %
- Unsteril
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Farbe: gelb
- Breite: 8 cm
- Länge (gedehnt): ca. 20 m
- 1 Rolle
Anwendungsgebiete der Fixierbinde miro-haft fein color - Zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- Zum Fixieren, Stützen und Entlasten, z. B. bei Verstauchungen oder Verrenkungen
- Erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung von miro-haft fein color - 39 % Baumwolle
- 61 % Polyamid
- Beschichtung: Latex-Punktbeschichtung
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 20 m | Farbe: | gelb | Inhalt: | 1 Rolle | Textilkennzeichen: | 39% Baumwolle, 61% Polyamid | PZN: | 01212514 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, miro-haft fein color, Haftbinden, selbsthaftend, kohäsiv, elastisch, glatt, dehnbar, unsteril, rot, Länge 20 m, 20 Meter, Fixieren, Kompressen, Wundauflage, Salbenverbände, Cast-Schienen, Stützen |
| | |
| |