Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-haft krepp color kohäsive Fixierbinde 10cmx20m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637025
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     63110
EAN/GTIN:
     4044044001711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

miro-haft krepp color kohäsive Fixierbinde

Die elastische Fixierbinde miro-haft krepp color mit gekreppter Struktur ist universell einsetzbar. Da die Binde miro haft krepp color gut modellierbar ist, lässt sie sich faltenfrei anlegen und schnürt dabei nicht ab, selbst bei nur wenigen Bindetouren. Die kohäsive Binde miro-haft krepp haftet auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Haaren. Somit werden für die miro-haft krepp Fixierbinden keine Verbandklammern benötigt.

Produktinformationen zur Fixierbinde miro-haft / krepp color

  • Gekreppt, kohäsive, elastisch, farbig
  • Dehnung ca. 60 %
  • Unsteril
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
  • Farbe: schwarz
  • Breite: 10 cm
  • Länge (gedehnt): ca. 20 m
  • 1 Rolle
Anwendungsgebiete der Fixierbinde miro-haft / krepp color
  • Zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
  • Zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstauchungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
  • Erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung von miro-haft / krepp color
  • 72 % Baumwolle
  • 28 % Polyamid
  • Beschichtung: Latex-Mikropunktbeschichtung

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Maße:
10 cm x 20 m
Inhalt:
1 Rolle
Textilkennzeichen:
72% Baumwolle, 28% Polyamid
PZN:
07698618
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 20 mx10 cm, fixierbinde schwarz, fixierbinde, miro-haft krepp color, kohäsiv, elastisch, gekreppt, selbsthaftend, dehnbar, unsteril, rot, Länge ca. 20 m, Rolle, Kompresse, Wundauflage, Salbenverband, Cast-Schienen, Stütze, Entlastung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,425* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,46*
€ 16,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
0238000
ab € 10,63*
Sonstiges
B. Braun
4606108V
ab € 5,09*
Sonstiges
k.A.
416616
ab € 22,43*
Sonstiges
HAEBERLE
9496
ab € 282,78*
Sonstiges
Hartmann Group
3033142
ab € 14,13*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14113
ab € 23,19*
Sonstiges
HAEBERLE
11384
ab € 206,41*
Sonstiges
Meditrade
104600D
ab € 29,23*
Sonstiges
Servoprax
H9 0100
ab € 1,62*
Sonstiges
Weber & Weber
L50N-50-GELB
ab € 5,68*
Sonstiges
B. Braun
9051015
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.