Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind GenuTrain® A3 Kniebandage Gr. 1, schwarz, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627982
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11041252070601
EAN/GTIN:
     4057532560454
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze

GenuTrain® A3

Die Kniebandage von Bauerfeind benutzt man zur Behandlung verschiedenster Arten von Kniebeschwerden z. B. bei Arthrose, gereiztem Kniegelenk, komplexem Knieschmerz oder Fehlstellung der Kniescheibe. Das Train-Gestrick zeichnet sich durch die medizinische Kompression und eine hohe Atmungsaktivität aus. GenuTrain® A3 wirkt mittels Wechseldruckmassage an den typischen Schmerzpunkten des Knies.

Produktinformationen zur Kmiebandage

  • Größe 1
  • Farbe schwarz
  • Seite rechts
  • Umfang oben 35 - 41 cm
  • Umfang unten 28 - 29 cm
  • Material Train-Gestrick
  • Höchstmaß an Tragekomfort
  • Pelotte mit Massageelementen
  • Anziehhilfen
  • Silikon-Randbereich
  • Stabilisierung und Entlastung bei Gonarthrose-Beschwerden
  • Lieferumfang 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation von GenuTrain®
  • Gonarthrose und Arthritis
  • Chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände
  • Ansatzligamentosen und Tendomyopathie
  • Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen
  • Rezidivierender Gelenkerguss
  • Prävention / Rezidivprophylaxe
  • Patellalateralisation
Pflegehinweise
  • Waschbar bei 30° C in der Waschmaschine
  • Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
  • Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
  • Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen:
Größe:
1
Farbe:
schwarz
Ausführung:
rechts
PZN:
01071901
Weitere Suchbegriffe: kniebandage bauerfeind schwarz, kniebandagen bauerfeind, kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband, Aktivbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.