Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ErgoPad system:s PowerDots Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-627519
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     36890550256245
EAN/GTIN:
     4046445816697
Suchbegriffe:
Einlagen Rohling
Einlagenrohling
Unterbauten Modell
Spreizfuß Bandage
ErgoPad system:s mit PowerDots

Die Weichschaumeinlage ErgoPad system:s mit der muskelstimulierenden Deckschicht PowerDots eignet sich besonders bei bei verminderter Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur und Knick-Senk-Spreizfuß. Bei täglichem Tragen können Gleichgewichtssinn, Koordination und muskuläre Stabilität verbessert werden. Die Fußsohlenmuskulatur und folgend die aufsteigenden Muskelketten werden durch die Elemene der PowerDots-Deckschicht belebt. Sensomotorische Reize an Muskeln, Sehnen und Gelenke werden durch leicht erhöhte Polster gesendet. So werden die Körperhaltung und -koordination optimiert. Der Körper kommt ausgehend von den Füßen durch die Einlagen wieder ins Gleichgewicht. Fußsohle und Wade entkrampfen durch einen Massage-Effekt der PowerDots und eine wohldosierte Reizsetzung im Bereich der Kleinzehen und am Mittel- und Rückfuß nimmt auf die muskulären und sehnigen Strukturen des Fußes Einfluss. Jede Bewegung wiederholt die Reizsetzung, somit wird die Körperstatik aktiv harmonisiert und die Haltung verbessert. Bei dieser Einlage handelt es sich um einen Rohling. Eine maßgerechte Bearbeitung der Einlage durch einen Orthopadietechniker ist möglich.
  • Stimulation der Fußsohlenmuskulatur sowie weiterführend Rumpf- und Wirbelsäulenmuskulatur
  • Steigerung sensorischer Wahrnehmung an den Fußsohlen durch leichte Noppen-Textur
  • Kleinzehenbank streckt Zehen und wirkende Muskulatur
  • lateraler Mittelfußspot stimuliert auf Vorfuß wirkende Muskulatur, entlastet Achillessehne und optimiert Abrollvorgang
  • mediale Rückfußspot steuert Schienbeinmuskulatur und erhöht Spannung, stabilisiert unteres Sprunggelenk, optimeirt Bewegungssteuerung des Rückfußes, richtet Fußlängsgewölbe aktiv auf
  • propriozeptive Einlage
  • Deckschicht mit PowerDots aus verpresstem EVA/PE-Schaum
  • normale leichte Reduktion der Spothöhen belastungsabhängig möglich
  • Überprüfung funktioneller Eigenschaften wird empfohlen
  • Einlagenoberfläche bei Bedarf mit milder Waschlotion/Desinfektionsmittel abwischen
  • nicht waschmaschinentauglich
  • keinen Wärmequellen aussetzen (Heizung, direkte Sonneneinstrahlung)
  • an der Luft trocknen lassen
  • Lieferumfang 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 45
Weitere Suchbegriffe: Spreizfußbandage, spreizfußbandage bauerfeind, spreizfuß bandage, Einlagen, Schuhe, Schuheinlagen, Fußsohle, bequemes Gehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,90*
€ 36,77
pro Paar
ab 6 Paar
€ 30,86*
€ 36,72
pro Paar
ab 8 Paar
€ 30,82*
€ 36,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,45*
€ 35,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,53*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,33*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,40*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,92*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.