Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ErgoPad work lang für Sicherheitsschuhe Gr. 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627380
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     31060050000049
EAN/GTIN:
     4046445372254
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ErgoPad work für Sicherheitsschuhe

Das orthopädische Einlagensystem aus dem Kunststoffbereich ist speziell für Sicherheitschuhe konzipiert. Der neuartige Aktivkern vereint feste und weiche Komponenten der Einlage. Für einen gedämpften Auftritt sorgen dabei die weichen Materialien und die festen Materialien führen und stützen den Fuß da, wo es nötig ist. Ein dynamisches Abrollen des Fußes wird durch die spezielle Form des Kerns gefördert. Sowohl die Füße als auch der gesamte Haltungs- und Bewegungsapparat werden entlastet. Die Schuheinlage entspricht optimal den Anforderungen des Arbeitsalltages. Besonders bei langem Stehen auf harten Untergründen oder beim Tragen von schweren Lasten macht sich die Wirkung der orthopädischen Einlage besonders bemerkbar.Die ErgoPad work entspricht der Passform von Sicherheitsschuhen. Sie lässt sich einfach in diese einpassen, wenn sie eine mindestens 3-5 mm dicke, herausnehmbare Sohle besitzen. Bei dieser Einlage handelt es sich um einen Rohling. Eine maßgerechte Bearbeitung der Einlage durch einen Orthopadietechniker ist möglich.
  • Mikrofaser-/Textilbezug und langsohlige Deckschicht (35° Shore A)
  • Weichkomponente thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Festkomponente hochmolekulares Polyethylen (PE)
  • patentierter Spritzguss-Einlagenkern („Aktivkern“) mit festen und weichen Kunststoffkomponenten
  • einsetzbar in allen Arbeitsbereichen, speziell auch in ESD-Bereichen
  • biodynamische Schrittabwicklung dank Aktivkern, entlastet besonders bei überwiegend stehender und gehender Tätigkeit
  • DIN EN ISO 20345 (Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe) und DIN EN ISO 61340 (Elektrostatik) sind erfüllt
  • Ausgleich von Beinlängendifferenzen bis zu 1 cm möglich
  • Einarbeitung Pronations- und Supinationskeile (bis zu 4 mm) können eingearbeitet werden
  • dauerhafte Beanspruchung durch hochwertige und langlebige Materialien (grundsätzlich belastungsabhängig)
  • regelmäßige Überprüfung der funktionellen Eigenschaften wird empfohlen (spätestens nach 6 Monaten)
  • Oberflächen abwischbar mit milder Waschlotion/Desinfektionsmittel (außer Lederbezüge)
  • nicht waschmaschinentauglich
  • keine direkte Hitze beim Trocknen
  • Lieferumfang 1 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 49
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paar
ab 4 Paar
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
ab 6 Paar
€ 58,97*
€ 70,17
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
RSFS
ab € 5,51*
Sonstiges
Fashy
795316
ab € 11,32*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDS
ab € 1,11*
Sonstiges
Medline
MDT211220M
ab € 4,39*
Sonstiges
Miro
00232
ab € 0,33*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,88*
Sonstiges
Unigloves
5803
ab € 3,95*
Sonstiges
Trendy
M1 209000
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.