Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain business Men Kl.2 marine S norm. long Kompressionsstrümpfe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-626976
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     20880021500231
EAN/GTIN:
     4046445401411
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
bauerfeind kompressionsstrümpfe
kompressionsstrümpfe
VenoTrain® business – Der Kompressionsstrumpf im dezenten Business-Look

VenoTrain business ist ein Kompressionsstrumpf, der auf die Bedürfnisse von Männern abgestimmt ist, die im Beruf lange sitzen oder stehen und viel auf Reisen sind. Er fördert die Durchblutung, entlastet damit die Beine spürbar und schützt vor Thrombose. Mit seiner klassisch-dezenten Rippoptik sieht VenoTrain business wie ein moderner Kniestrumpf aus. Dank der speziellen Mischung aus Baumwolle und Timbrelle-HighTech-Faser bietet der Strumpf einen erstklassigen Tragekomfort mit Thermoregulierung. Die verstärkte Fußsohle und HighTech-Fasern sorgen für ein frisches und gesundes Fußklima.
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. S
Länge:
normal long
Material:
Kompressionsklasse 2
Farbe:
marine
Textilkennzeichen:
24% Elasthan, 5% Baumwolle
PZN:
06949194
Weitere Suchbegriffe: Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,27*
€ 61,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,48*
€ 58,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,26*
€ 57,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,22*
€ 55,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.