| |
|
| Artikel-Nr.: 537-626905 Herst.-Nr.: 20880011500332 EAN/GTIN: 4046445400704 |
| |
|
| | |
| VenoTrain® business – Der Kompressionsstrumpf im dezenten Business-Look VenoTrain business ist ein Kompressionsstrumpf, der auf die Bedürfnisse von Männern abgestimmt ist, die im Beruf lange sitzen oder stehen und viel auf Reisen sind. Er fördert die Durchblutung, entlastet damit die Beine spürbar und schützt vor Thrombose. Mit seiner klassisch-dezenten Rippoptik sieht VenoTrain business wie ein moderner Kniestrumpf aus. Dank der speziellen Mischung aus Baumwolle und Timbrelle-HighTech-Faser bietet der Strumpf einen erstklassigen Tragekomfort mit Thermoregulierung. Die verstärkte Fußsohle und HighTech-Fasern sorgen für ein frisches und gesundes Fußklima. - Durchblutungsförderung auf Reisen, Thrombose-Schutz
- hochwertiger Kniestrumpf mit klassisch-dezenter Rippstruktur
- innovativer, atmungsaktiver Materialmix
- verstärkte Fußsohle
- Timbrelle-HighTech-Faser für anhaltend frisches Fußklima
- Größe M plus long
- Farbe marine
- Ausführung Men (Schuhgröße 41 - 49)
- Fesselumfang 22 - 25 cm (schmalste Stelle)
- Wadenumfang 37 - 44 cm
- Länge long 40 - 46 cm
- hochwertig mit klassisch-dezenter Rippstruktur
- verstärkte Fußsohle
- Kompressionsklasse 1, 18 - 21 mmHg
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M | Länge: | plus long | Material: | Kompressionsklasse 1 | Farbe: | marine | Textilkennzeichen: | 80% Polyamid, 14% Elasthan, 6% Baumwolle | PZN: | 06948384 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie |
| | |
| |