| |
|
| Artikel-Nr.: 537-617102 Herst.-Nr.: M1.131.914 EAN/GTIN: 04260381963356 |
| |
|
| | |
| Reflexhammer Kids nach Buck Der kleine Reflexhammer aus der Kids Collection von Luxamed besitzt einen Dual-Kopf mit Gummieinsätzen nach Buck. Das neurologische Instrument kann in der Neurologie zur Reizsetzung bei Kindern verwendet werden. Der Aluminium-Hammer mit Lackbeschichtung für die Pädiatrie hat keinen Pinsel, aber eine Tastspitze. Die Reflexhämmer nach Buck sind in verschiedenen Farben erhältlich. Produktinformationen zum Reflexhammer Kids nach Buck - Reflexhammer mit neurologischer Tastspitze
- Farbe weiß, für Kinder
- Aus Aluminium, mit EASY-TO- CLEAN Beschichtung
- Aus hygienischen Gründen ohne Pinsel
- Optimale Gewichtsverteilung
- Länge 180 mm (klein)
- Gewicht 90 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: perkussionshammer, Kids, Pädiatrie, Kinder, Buck, Neurologie, Diagnostik, Instrument |
| | |
| |