Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed Reflexhammer nach Buck jadegrün Neurologischer Hammer mit Tastspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-617022
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     M1.121.412
EAN/GTIN:
     04260381963714
Suchbegriffe:
Perkussionshammer
Reflex- und Perkussionshammer
Reflexhammer
perkussionshammer buck

Reflexhammer nach Buck

Der kleine Reflexhammer von Luxamed besitzt einen Dual-Kopf mit Gummieinsätzen nach Buck. Das neurologische Instrument kann in der Neurologie zur Reizsetzung bei erwachsenen Patienten verwendet werden. Der Aluminium-Hammer mit Lackbeschichtung hat keinen Pinsel, aber eine Tastspitze. Die Reflexhämmer nach Buck sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Produktinformationen zum Reflexhammer nach Buck

  • Reflexhammer mit neurologischer Tastspitze
  • Farbe jadegrün
  • Aus Aluminium, mit Pulverlackbeschichtung 
  • Aus hygienischen Gründen ohne Pinsel
  • Optimale Gewichtsverteilung
  • Länge 180 mm (klein)
  • Gewicht 90 g
Weitere Informationen:
Farbe:
jadegrün
Weitere Suchbegriffe: perkussionshammer, Buckhammer, Reflextestgerät, Diagnostikgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.