Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed Reflexhammer nach Buck zartflieder Neurologischer Hammer mit Tastspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-617021
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     M1.121.312
EAN/GTIN:
     04260381963721
Suchbegriffe:
Perkussionshammer
Reflex- und Perkussionshammer
Reflexhammer
perkussionshammer buck

Reflexhammer nach Buck

Der kleine Reflexhammer von Luxamed besitzt einen Dual-Kopf mit Gummieinsätzen nach Buck. Das neurologische Instrument kann in der Neurologie zur Reizsetzung bei erwachsenen Patienten verwendet werden. Der Aluminium-Hammer mit Lackbeschichtung hat keinen Pinsel, aber eine Tastspitze. Die Reflexhämmer nach Buck sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Produktinformationen zum Reflexhammer nach Buck

  • Reflexhammer mit neurologischer Tastspitze
  • Farbe zartflieder
  • Aus Aluminium, mit Pulverlackbeschichtung 
  • Aus hygienischen Gründen ohne Pinsel
  • Optimale Gewichtsverteilung
  • Länge 180 mm (klein)
  • Gewicht 90 g
Weitere Informationen:
Farbe:
zartflieder
Weitere Suchbegriffe: perkussionshammer, Buckhammer, Reflextestgerät, Diagnostikgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.