Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain micro S-Strümpfe Kl.2 amaretto Gr.XL plus short geschlossene Fußspitze


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-612832
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21860021400324
EAN/GTIN:
     4026358058179
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kompressions-Schenkelstrümpfe
Kompressionsschenkelstrümpfe
Akzente setzen mit diesen modernen Kompressions-Schenkelstrümpfen. Sie werden VenoTrain micro zu schätzen wissen, wenn Sie längere Zeit stehen müssen oder viel auf den Beinen sind. Ihre Beine werden durch die Kompressionswirkung spürbar entlastet. Sie fühlen sich wohl und sehen gut aus. Die Strümpfe haben einen sehr hohen Mikrofaseranteil für ein angenehmes Tragegefühl. Die Schenkelstrümpfe sind in trendigen Modefarben, auch in den attraktiven Mustern Jive und Tango (nur bei geschlossener Fußspitze, siehe Farbtabelle) und dezenten Farbnuancen für den stilsicheren Auftritt in Beruf und Freizeit erhältlich. 
  • Farbe amaretto ohne Design
  • Größe XL plus short
  • Wadenumfang ca. 43-51 cm
  • Länge short 61-70 cm
  • Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 28-31 cm
  • geschlossene Fußspitze
  • Kompressionsklasse 2, 23-32 mmHg
  • 50 % Mikrofaseranteil
  • atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
  • Komfortfußsohle
  • blickdichte Feinstrumpfqualität
  • 55 % Polyamid, 45 % Elasthan
  • mit Muster Jive oder Tango auf Anfrage
  • Batik-Einfärbung in marine oder schwarz auf Anfrage
  • Abschluss/Haftband Spitze oder Noppe/gemustert auf Anfrage
  • Abschluss/Haftband Trikot oder Noppe (nicht bei Ausführung mit Muster und nicht in den 4 Modefarben*) auf Anfrage
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Länge:
plus short
Farbe:
amaretto
Textilkennzeichen:
55% Polyamid, 45% Elasthan
PZN:
05712679
Weitere Suchbegriffe: Schenkelstrümpfe, bauerfeind kompressionsstrümpfe, schenkelstrümpfe, Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Schwangerenhose, Umstandshose, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,63*
€ 86,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,69*
€ 82,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,24*
€ 81,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,83*
€ 66,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.