| |
|
| Artikel-Nr.: 537-611680 Herst.-Nr.: 21813011200324 EAN/GTIN: 4026358039994 |
| |
|
| | |
| Akzente setzen mit diese modernen Kompressions-Strumpfhose für Schwangere. Sie werden VenoTrain micro zu schätzen wissen, wenn Sie längere Zeit stehen müssen oder viel auf den Beinen sind. Ihre Beine werden durch die Kompressionswirkung spürbar entlastet. Sie fühlen sich wohl und sehen gut aus. Die Strumpfhose hat einen sehr hohen Mikrofaseranteil für ein angenehmes Tragegefühl. Das Leibteil schließt mit einem schmalen Trikotrand ab. Die Strumpfhose ist in trendigen Modefarben und dezenten Farbnuancen für den stilsicheren Auftritt in Beruf und Freizeit während der Schwangerschaft erhältlich. - Farbe caramel ohne Design
- Größe XL plus short
- Wadenumfang ca. 43-51 cm
- Länge short ca. 61-70 cm
- Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 28-31 cm
- geschlossene Fußspitze
- Kompressionsklasse 1, 18-21 mmHg
- 50 % Mikrofaseranteil
- atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
- Komfortfußsohle
- blickdichte Feinstrumpfqualität
- 65 % Polyamid, 35 % Elasthan
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. XL | Länge: | plus short | Farbe: | caramel | Textilkennzeichen: | 65% Polyamid, 35% Elasthan | PZN: | 00811141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: strumpfhose xl, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Schwangerenhose, Umstandshose, Venentherapie |
| | |
| |