| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610741 Herst.-Nr.: 21780021200331 EAN/GTIN: 4026358449038 |
| |
|
| | |
| Die Kompressionsstrümpfe für glanzvolle Auftritte. Der leicht transparente Kompressionsstrumpf VenoTrain look mit modisch-elegantem Glanzeffekt komplettiert jedes edle Outfit. VenoTrain look enlastet die Beinvenen bei leichten Beschwerden, eignet sich für Beruf und Reise sowie zur Prävention. Zeigen Sie Bein - und beugen Sie Venenleiden und Krampfadern vor. Mit seinem glänzenden, leicht transparenten Material ist der VenoTrain look erhältlich in vier Farbtönen als Strumpf und Strumpfhose, passgerecht im Perfect-Fit Größensystem. Wählen Sie aus zwei Kompressionsklassen mit leichter und mittlerer Druckstärke für eine erfolgreiche Kompressionstherapie. Perfekter Halt, angenehmes Tragegefühl dank Stretch-Comfort und leichtes An- und Ablegen zeichnen den VenoTrain look aus. - Kniestrümpfe VenoTrain look
- Größe: S plus long
- Farbe: caramel
- Fesselumfang: 20 - 22 cm (schmalste Stelle)
- Wadenumfang: 34- 40 cm
- Länge: long 40 - 46 cm
- modisch-eleganter Glanzeffekt
- hochwertig und bequem
- leicht transparent
- perfekter Sitz
- mit geschlossener Fußspitze
- Kompressionsklasse 2, 23 - 32 mmHg
- 1 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. S | Länge: | plus long | Farbe: | caramel | PZN: | 02839451 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompressionsstrümpfe, Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie |
| | |
| |