| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610368 Herst.-Nr.: 11041350070701 EAN/GTIN: 4046445481888 |
| |
|
| | |
| GenuTrain® S Pro Die GenuTrain® S Pro von Bauerfeind ist eine Kniebandage mit einstellbaren Gelenkschienen zur seitlichen Stabilisierung des Knies. Dabei wird das Kniegelenk sicher in der Bewegung geführt. Je nach Einstellung kann der Beugewinkel und der Streckwinkel des Beins eingeschränkt werden, um eine Fehlbelegung zu Korrigieren und das Knie in bestimmten Therapiephasen zu schonen. Per Gelenkeinstellung kann das Beugen des Knies auf einen 30°-, 60°- und 90°-Winkel begrenzt werden. Ebenso kann das volle Durchstrecken des Knies mit einem Gelenkanschlag bei 20° vermieden werden. Einsatzgebiete der Bandage sind leichte bis mittlere Instabilitäten, Gonarthrose, Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis) und Meniskusverletzungen. Produktinformationen zur GenuTrain® S Pro - Größe 1
- Oberschenkel 38 - 41 cm
- Wadenumfang 28 - 31 cm
- Farbe schwarz
- Seite links
- Verstärkter Halt durch seitliche Gelenkschienen und Gurte
- Kann Beuge- und Streckwinkel des Knies limitieren
- Aktiviert die gelenkstabilisierende Muskulatur
- Viskoelastische Pelotte entlastet die Kniescheibe
- Beschleunigt Resorption von Ödemen und Ergüssen
- Material: Polyamid, Styren-Ethylen/Butylen-Stryren-Blockcopolymer, Elastodien, Polyurethan, Kupfer-Zink-Legierung, Elastan, Viskose, Polyester, Polyoxymethylen, Baumwolle
- Lieferumfang: 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation - Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
- Gonarthrose
- Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis)
- Meniskusverletzungen
Pflegehinweise - Bei 30° C in der Waschmaschine waschbar
- Seitliche Gelenkschienen und Klettbänder vor dem Waschen entfernen
- Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
- Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
- Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand deines Produktes
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | links | PZN: | 09337155 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |