| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610112 Herst.-Nr.: 11041252010701 EAN/GTIN: 4046445107078 |
| |
|
| | |
| GenuTrain® A3 Die Kniebandage von Bauerfeind benutzt man zur Behandlung verschiedenster Arten von Kniebeschwerden z. B. bei Arthrose, gereiztem Kniegelenk, komplexem Knieschmerz oder Fehlstellung der Kniescheibe. Das Train-Gestrick zeichnet sich durch die medizinische Kompression und eine hohe Atmungsaktivität aus. GenuTrain® A3 wirkt mittels Wechseldruckmassage an den typischen Schmerzpunkten des Knies. Produktinformationen zur Kniebandage
- Größe 1
- Farbe beige
- Seite links
- Umfang oben 35 - 41 cm
- Umfang unten 28 - 29 cm
- Material Train-Gestrick
- Höchstmaß an Tragekomfort
- Pelotte mit Massageelementen
- Anziehhilfen
- Silikon-Randbereich
- Stabilisierung und Entlastung bei Gonarthrose-Beschwerden
- Lieferumfang 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation von GenuTrain® - Gonarthrose und Arthritis
- Chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände
- Ansatzligamentosen und Tendomyopathie
- Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen
- Rezidivierender Gelenkerguss
- Prävention / Rezidivprophylaxe
- Patellalateralisation
Pflegehinweise - Waschbar bei 30° C in der Waschmaschine
- Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
- Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
- Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Farbe: | beige | Ausführung: | links | PZN: | 01071700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |