| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-580032 Herst.-Nr.: 20611 EAN/GTIN: 4042301036469 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der manuell komprimierbare Faltenbalg der Redon-Mini Set dient der postoperativen Wunddrainage mittels Niedervakuum (initial ca. 10.000 Pa). Schnelle qualitative Sekretbeurteilung Durch das transparente Material kann die Drainageflüssigkeit schnell qualitativ beurteilt werden. Sichere Drainkonnektion Der Steck- oder Universal-Schraubansatz dient der schnellen und sicheren Konnektion der Drains. - initiales Niedervakuum ca. 10.000 Pa
- Redon-Drain mit Kreuzperforation (30 cm/5 cm), DEHP-frei
- stufenloser Übergang zur Führungsnadel
- durchgehend röntgenkontrastgebend
- doppelt steril verpackt
- latexfrei
- ohne Drain
- Anschluss mit Schraubansatz
- Volumen 30 ml
- Inhalt 20 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ansatz: | Schraubansatz | Volumen: | 30 ml | Ausführung: | ohne Drain | PZN: | 07697435 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Niedervakuumdrainage, Faltenbag, Saugbalg, Redon, Wunddrainage, Drainagesystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |