| |
|
| Artikel-Nr.: 537-580029 Herst.-Nr.: 20651 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der manuell komprimierbare Faltenbalg der Redon-Mini Set dient der postoperativen Wunddrainage mittels Niedervakuum (initial ca. 10.000 Pa). Das Redon-Mini Set beinhaltet einen Drain und eine vorkonnektierte Edelstahlführungsnadel. Schnelle qualitative Sekretbeurteilung Durch das transparente Material kann die Drainageflüssigkeit schnell qualitativ beurteilt werden. Sichere Drainkonnektion Der Steck- oder Universal-Schraubansatz dient der schnellen und sicheren Konnektion der Drains. - initiales Niedervakuum ca. 10.000 Pa
- Redon-Drain mit Kreuzperforation (30 cm/5 cm), DEHP-frei
- stufenloser Übergang zur Führungsnadel
- durchgehend röntgenkontrastgebend
- doppelt steril verpackt
- latexfrei
- Anschluss mit Steckansatz
- Draingröße Ch. 06
- Volumen 150 ml
- Inhalt 10 Stück
Weitere Informationen: | | Ansatz: | Steckansatz | Volumen: | 150 ml | Ausführung: | Ch. 06 | PZN: | 07697398 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niedervakuumdrainage, Faltenbag, Saugbalg, Redon, Drainagesystem |
| | |
| |