Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pfm medical Redon OP-Flaschen 30x600 ml mit Luer-Lock Anschluss vorevakuiertes Reservoir mit Verbindungsschlauch für postoperative Wunddrainage mittels Hochvakuum


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-580026
Hersteller:
     pfm medical
Herst.-Nr.:
     20404
EAN/GTIN:
     4042301035738
Suchbegriffe:
Redon-Drain
Redon-Saugdrain
Redon-Flasche
Redonflasche

OP-System mit Verbindungsschlauch für die postoperative Wunddrainage

  • Hochvakuumdrainage
  • glasklare, graduierte Flaschen zur Sekretbeurteilung
  • das Initialvakuum beträgt max. 98.000 Pa, integrierter Vakuum-Indikator mit Max/Min-Anzeige
  • vorkonnektierter Verbindungsschlauch (Ch. 06-18) zum Anschluss der Drainage
  • System mit Befestigungsschnellbinder
  • die Redon-Drainagesysteme sind doppelt steril verpackt
  • latexfrei, Flaschen DEHP-frei
  • Anschluss: Luer-Lock
  • Inhalt: 30x600 ml
Weitere Informationen:
Größe:
600 ml
Ansatz:
Luer-Lock
PZN:
01461594
Weitere Suchbegriffe: Wunddrainage, redonflasche, Hochvakuum, OP-Flasche, Hochvakuumdrainage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 30 Stück (ab € 3,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 134,79*
€ 160,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 131,77*
€ 156,81
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 131,71*
€ 156,73
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 128,54*
€ 152,96
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 128,48*
€ 152,89
pro Kartonage
ab 9 Kartonagen
€ 128,42*
€ 152,82
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 122,61*
€ 145,91
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 122,55*
€ 145,83
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 105,15*
€ 125,13
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.