Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544112 Herst.-Nr.: A5030-02 EAN/GTIN: 4027824600366 |
| | | |
|
| | |
| Balance-pad Cloud Für die Gruppe der Airex Balance-pads ist das Balance-pad Cloud eine athletische Ergänzung. Auf zum extremen Training heißt es mit diesem Balance-pad. Gerade für Sportler und fortgeschrittene Trainierende ist es besonders geeignet durch höhere Weichheit. Produktinformationen zum Balance-pad Cloud - Therapie- und Trainingsgerät rot
- Besonders geeignet für Sportler und Fortgeschrittene
- Zuverlässig, langlebig und robust
- Hygienisch durch antibakterielle Oberfläche
- Hoher Qualitätsstandard
- Innovativer, weicher Schaumstoff
- Training nur mit Socken oder barfuß
- Größe ca. 48 x 40 x 6 cm
- Gewicht ca. 1,3 kg
- Maximale Rutschfestigkeit durch beidseitige Waffelstruktur-Prägung
- Spezifisch für die Konzepte X-Balance-Athletic und X-Balance-Functional Therapy
Wirkungsspektrum des Balance-pad Cloud - Angenehme Massage der Fußreflexzonen
- Sensorische Stimulation propriozeptiver Wahrnehmung
- Gleichgewichtstraining durch weiches Material
- Stimulation des Gleichgewichtssinns
- Muskeltraining durch ständiges Fordern des Körpers, Instabilität auszugleichen
- Ausgleich der Instabilität
- Stabilisierung der Gelenke
Das komfortable Balance-pad Cloud ist weich, geschmeidig und hervorragend isolierend. Es ist einfach zu reinigen und hat eine antibakterielle Sanitized-Ausrüstung. Das Airex Balance-pad Cloud kann sowohl Indoor als auch Outdoor und auch im Wasser benutzt werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, airex balance-pad, balance matte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Gymnastikmatte, Sportunterlage, Balancetrainer, Yogamatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,85* | € 71,19* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,81* | € 72,59* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 62,98* | € 80,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|