Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544073 Herst.-Nr.: A5027-30 EAN/GTIN: 4027824030118 |
| | | |
|
| | |
| Balance-pad Elite Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Elite gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, dass Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Bei Übungen mit dem Balance-pad Elite werden tieferliegende Muskeln mehr beansprucht, als bei Übungen ohne das Balance-pad. Produktinformationen zum Balance-pad Elite - Balance-pad Elite kiwi
- B/L/H 48 x 40 x 6 cm
- Komfortabel, leicht (ca. 700 g) und hervorragend isolierend
- Spezielle Waffelstruktur auf Ober- und Unterseite für Rutschfestigkeit und Stimulation der Fußrezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings
- Gewünschte destabilisierende Eigenschaften durch 6 cm.Dicke
- Barfuß oder mit Socken nutzen
- Pflegeleicht
- Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall und cMRSA-Bakterien
- Geeignet für Outdoor-Training, Trocknen an der Luft
- Empfohlende Lagerung flach liegend
- Entspricht Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG oder 90/385/EWG, Klasse 1
Wirkungssprektrum des Balance-pad Elite - Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
- Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
- Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad Elite
- Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
- Geeignet für Pilates und Yoga
- Anwendung in der Physiotherapie
- BeBalanced
- Im Freizeit- und Leistungssport
- AIREX-Matte als Unterlage für ideale Ergänzung, insbesondere für Übungen im Seitstütz und Liegen
Weitere Informationen: | | Farbe: | kiwi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balance matte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Gymnastikmatte, Sportunterlage, Yogamatte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,77* | € 69,60* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,01* | € 73,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 61,53* | € 78,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|