Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611138522 Herst.-Nr.: 125228 EAN/GTIN: 7613005067775 |
| | |
|
| | |
| - Wirkungsvolle Stimulation der Fußrezeptoren
- Hautfreundlich
- Langlebiges Material
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Airex Balance-Pad "Elite": Vereint Qualität und Funktionalität!Das beideseitig verwendbare Airex Balance-Pad "Elite" ist aus einem geschlossenzelligen, superweichen Schaumstoff gefertigt, welcher äußerst strapazierfähig und langlebig ist. Daher behält das Pad auch bei häufiger Beanspruchung seine Form und seine Dämpfungseigenschaften. Das hygienische Material ist zudem schmutz- und wasserabweisend und lässt sich gut reinigen. Anwendungsmöglichkeiten:- Gleichgewichtsschulung
- Reaktion/Koordination
- Standstabilität
- Rehabilitation/Therapie
- Fitnesstraining
- Höhe: 6 cm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Material: Schaumstoff
- Farbe: Kiwi
- Breite: 40 cm
- Länge: 48 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Kiwi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, airex balance-pad, balance matte, Airexkissen, Balance-Kissen, Schaumkissen, Schaumstoff-Kissen, Sensomotorisches, Training, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Stehkissen, Airexpads, Airexpad, Airpad, Balancekissen, Balance, Kissen, Gesundheitssport, Air, Elite, Propriozeptive, Trainingsgeräte, eckig, rechteckig, Gleichgewichtspolster, Pilateskissen, Knieunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,97* | € 70,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,31* | € 73,55* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 61,50* | € 79,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|