Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Pilates 190 anthrazit Pilatesmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544046
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5015-06
EAN/GTIN:
     4027824001842
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte

Airex® Pilates 190 

Mit nur 8 mm Dicke, dennoch weich und stützend, was der Überlastung von Fuß- und Handgelenken vorbeugt. Sie ist fest genug, um bei anspruchsvollen Pilatesübungen besseren Halt geben zu können. Ist mit einem antimikrobiellen Hygieneschutz ausgestattet und daher leicht zu reinigen.

Produktinformationen zu Airex® Pilates 190

  • Farbe anthrazit
  • Mattengröße beträgt 190 x 60 x 0,8 cm
  • Gewicht ist ca. 1,7 kg
  • Flachliegend, langlebig
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Ausführung:
ohne Ösen
Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Fitnessmatte, Turnmatte, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,68*
€ 76,08*
4 Tage
6
€ 6,29*
ab € 63,32*
€ 81,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5042
ab € 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.