Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Pilates 190"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613377303
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     3377303
EAN/GTIN:
     04027824001842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte

  • Besonders dünn – Ideal für Pilates-Training
  • Mit Pilates-Trainern entwickelt
  • Schmutz- und feuchtigkeitsresistent
  • Ausgezeichnete Stabilität für anspruchsvolles Training
  • Spezielles Herstellungsverfahren für optimale Dämpfung


Airex Gymnastikmatte "Pilates 190": Die Strapazierfähige
Die Airex Gymnastikmatte "Pilates 190" ist aus hoch dichtem, hautfreundlichem Schaumstoff gefertigt und besonders dünn, was sie für den Einsatz im Pilates-Training zu eine hervorragenden Begleiterin macht. Der geschlossenzellige Schaumstoff ist zudem mit einer Sanitized-Veredlung versehen, welche für den Schutz gegen Bakterien- und Krankheitserreger sorgt. Die gerillte Matte sorgt darüber hinaus für die nötige Stabilität, damit die Trainierenden selbst anspruchsvolle Pilates-Übungen ausführen können. Trotz der Dünne bietet die Trainingsmatte ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 0,8 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abwaschbar; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abwaschbar
  • Mattenfarbe: Anthrazit
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 190 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Suchbegriffe: Sportmatten, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Turnmatten, Fitnessmatte, Matten-Trainingsmatten, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Pilatesmatten, Pilates-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,37*
€ 76,49*
Lager 479
6
€ 6,29*
ab € 63,02*
€ 82,17*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Airex
A5042
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.