Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-beam blau 160 x 24 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-544013
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5033-01
EAN/GTIN:
     4027824001668
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fitnessmatte
Unterlage
Balancetrainer
Sportmatte

Balance-beam

Der Form eines Schwebebalkens nachempfunden wurde dieser Balance-beam speziell für klinische Balance- und Propiozeptionsübungen entwickelt. Zur Wiederherstellung der Geh- und Fußfunktionen wird er in der Physiotherapie eingesetzt. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Mit diesem Trainingsgerät werden mehr und auch tieferliegende Muskeln beansprucht gegenüber dem Üben ohne Balance-beam.

Produktinformationen zum Balance-beam

  • Balance-beam blau
  • Aus weichem geschlossenzelligem AIREX-Schaumstoff
  • B/L/H 160 x 24 x 6 cm
  • Komfortabel, leicht (ca. 900 g) und hervorragend isolierend
  • Barfuß oder mit Socken nutzen 
  • Pflegeleicht
  • Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall und cMRSA-Bakterien
  • Empfohlende Lagerung flach liegend
  • Entspricht Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG oder 90/385/EWG, Klasse 1
Wirkungssprektrum des Balance-pad beam
  • Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
  • Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
  • Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
  • Training im Liegen kann Bauch- und Rückenmuskulatur stärken
Anwendungsbereiche des Balance-pad beam
  • Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
  • Geeignet für Pilates und Yoga
  • Anwendung in der Physiotherapie
  • BeBalanced
  • Im Freizeit- und Schulsport
  • AIREX-Matte als Unterlage für ideale Ergänzung, insbesondere für Übungen im Liegen

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
160x24x6 cm
Weitere Suchbegriffe: Gymnastikmatte, Sportunterlage, Yogamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
4027824000043
ab € 108,51*
Sonstiges
Rüdiger-Anatomie
TA04
ab € 14,54*
Sonstiges
Airex
A5000-02
ab € 190,71*
Sonstiges
Airex
A5007-31
ab € 50,24*
Sonstiges
Bauerfeind
11032500080003
ab € 114,71*
Sonstiges
BOSU
LM-1044
ab € 168,38*
Sonstiges
BOSU
lm-1001
ab € 174,57*
Sonstiges
BOSU
LM-1023
ab € 126,46*
Sonstiges
BSN medical Essity
7297810
ab € 10,58*
Sonstiges
Buchner & Partner
01630
ab € 17,13*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,80*
Sonstiges
ekamed
85171717
ab € 5,58*
Sonstiges
Fashy
441648
ab € 5,97*
Sonstiges
Servoprax
S3 1823
ab € 2,42*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 275,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.