Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Schnelldesinfektion 5 Liter alkoholfrei Sprühdesinfektionsmittel


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532973
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     08.33
EAN/GTIN:
     4260273948669
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

cosiMed Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig

Die neue Schnelldesinfektion von cosiMed ist eine gebrauchsfertige, alkoholfreie Lösung

Spezifikation zur Schnelldesinfektion:

  • Anwendung: zur Desinfektion von abwaschbaren Flächen, aufsprühen, verteilen, 1 Minute einwirken lassen, mit trockenem Tuch aufnehmen
  • Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren
  • Geprüft nach den VAH (DGHM)- Richtlinien zur Flächendesinfektion
  • Biozid BAuA Nr. N-50885
  • Hinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen, Schutzhandschuhe tragen, bei Hautkontakt: Behutsam mit viel Wasser und
    Seife waschen
  • Lieferformen 5 Liter Kanister
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit cosiMed Schnelldesinfektion entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Ausführung:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, flächendesinfektion flasche, desinfektionsreiniger, cosimed flächendesinfektion, Schnelldesinfektion, Schnell-Desinfektion, Spühflasche, Spray, Oberflächen, gebrauchsfertige Lösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,23*
€ 43,19*
4 Tage
78
€ 5,90*
ab € 37,57*
€ 52,54*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 43,19*
€ 51,40
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 42,08*
€ 50,08
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 42,04*
€ 50,03
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 39,52*
€ 47,03
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 39,48*
€ 46,98
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 39,44*
€ 46,93
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 39,06*
€ 46,48
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 38,86*
€ 46,24
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 30,23*
€ 35,97
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,046* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,67*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,10*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,05*
Zubehör
cosiMed
06.14
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.