| |
|
| Artikel-Nr.: 537-532972 Herst.-Nr.: 08.29 EAN/GTIN: 4260273947082 |
| | |
|
| | |
| cosiMed Schnelldesinfektion, gebrauchsfertigDie Schnelldesinfektion von cosiMed ist eine gebrauchsfertige, alkoholfreie Lösung Spezifikationen zur Schnelldesinfektion: - Anwendung: zur Desinfektion von abwaschbaren Flächen, aufsprühen, verteilen, 1 Minute einwirken lassen, mit trockenem Tuch aufnehmen
- Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren
- Geprüft nach den VAH (DGHM)- Richtlinien zur Flächendesinfektion
- Biozid BAuA Nr. N-50885
- Hinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen, Schutzhandschuhe tragen, bei Hautkontakt: Behutsam mit viel Wasser und
Seife waschen - Lieferform 1 Liter Sprühflasche ohne Sprühkopf
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit cosiMed Schnelldesinfektion entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Ausführung: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,81* | € 10,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,14* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,81* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|