Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Handwaschcreme verstärkt Kanister 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-532867
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     07.02
EAN/GTIN:
     4260273947242
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Handwaschcreme

Die flüssigen Handwaschcremes sind besonders anwenderfreundlich in der physikalischen Therapie. Selbst bei häufiger Anwendung bleibt die Haut glatt und geschmeidig.

Produktinformationen zur Handwaschcreme

  • 1 Kanister 5 Liter Handwaschcreme verstärkt
  • Besonders geeignet zur gründlichen Reinigung stark beanspruchter Hände
  • Entfernt auch vaselinehaltige Massagemittel
  • Mit dezentem Duft
  • Speziell für die Handreinigung geeignet
  • Abgestimmt auf verschiedene Bedürfnisse
  • Haut bleibt glatt und geschmeidig
  • Aktive Reinigungswirkung
  • Zum Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, Praxen, Hotels, Restaurants und Waschräumen
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Ausführung:
verstärkt
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, handreiniger 5l, handreiniger, cosimed handreiniger, Waschlotion, Seife, Handereinigung, Desowasch Kamille, Desowasch HR, Desowasch-soft, Orange Solvent, Octenisan, Esemsoft, Esemtan, Sensiva, S&M Waschlotion, Bode Baktolin, Softaskin, Lifosan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 4,47* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 31,42*
€ 37,39
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 30,55*
€ 36,35
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 30,51*
€ 36,31
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 28,08*
€ 33,42
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 28,04*
€ 33,37
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 27,68*
€ 32,94
pro Kanister
ab 12 Kanister
€ 27,64*
€ 32,89
pro Kanister
ab 16 Kanister
€ 27,60*
€ 32,84
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 27,14*
€ 32,30
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 22,35*
€ 26,60
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.61
ab € 1,46*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,82*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.